!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, POLYESTER/NYLON/BOIS/CUIVRE

PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, POLYESTER/NYLON/BOIS/CUIVRE

PURDY

PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, POLYESTER/NYLON/BOIS/CUIVRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, POLYESTER/NYLON/BOIS/CUIVRE

PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, POLYESTER/NYLON/BOIS/CUIVRE

PURDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RST144080320
  • N° de modèle du manufacturier 144080320
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # 817
  • Poids à l’expédition 0.175 lb

Informations sur le produit

Ce pinceau professionnel XG Dale a un seuil incliné et convient à une utilisation intérieure et extérieure avec toutes les peintures. Il a une largeur de brosse de 2 7/16 pouces et une épaisseur de 7/16 pouces. Il est doté de soies en mélange de polyester et de nylon, d'une virole en cuivre et d'un manche en bois naturel engravé.

Spécifications techniques

  • ArticleXL(TM) Dale(TM)
  • Matériau de viroleCuivre brossé
  • Matériau de manche/poignéeBois dur
  • Longueur de brosse 2-7/16 po
  • Couleur de manche/poignée Naturel
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande