!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU, PINCEAU 3 7/16 POL ET DE 7/8PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS

PINCEAU, PINCEAU 3 7/16 POL ET DE 7/8PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS

PURDY

PINCEAU, PINCEAU 3 7/16 POL ET DE 7/8PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS close
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
PINCEAU, PINCEAU 3 7/16 POL ET DE 7/8PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS

PINCEAU, PINCEAU 3 7/16 POL ET DE 7/8PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS

PURDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,95 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 263,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RST144400230
  • N° de modèle du manufacturier 144400230
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # 816
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce pinceau professionnel Nylox Swan est destiné à être utilisé avec toutes les peintures, vernis et émaux au latex. Il est doté de soies en nylon et d'un manche en queue de castor en bois naturel. Cette brosse a une largeur de 3 7/16 pouces et une épaisseur de 7/8 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleNylox(TM) Swan(TM)
  • Matériau de viroleAcier inoxydable
  • Matériau de manche/poignéeBois dur
  • Longueur de brosse 3-7/16 po
  • Couleur de manche/poignée Naturel
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)