!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS DUR

PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS DUR

PURDY

PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS DUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS DUR

PINCEAU, ANGLE, BROSSE 2 7/16 POL/7/16PO D'ÉPAISSEUR, NYLON/BOIS DUR

PURDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 33,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 201,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RST144080220
  • N° de modèle du manufacturier 144080220
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # 816
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce pinceau professionnel Nylox Dale est doté d'un seuil incliné et d'un manche en bois dur naturel. Il est destiné à être utilisé avec toutes les peintures au latex, vernis et émail. Il a une largeur de brosse de 2 7/16 pouces et une épaisseur de 7/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleNylox(TM) Dale(TM)
  • Matériau de viroleAcier inoxydable
  • Matériau de manche/poignéeBois dur
  • Longueur de brosse 2-7/16 po
  • Couleur de manche/poignée Naturel
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande