!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU, OVAL, 8 3/4 POLX7/16 EPAIS, POILS SOIE PORC PURE NOIRE / ETAIN / PLASTIQUE

PINCEAU, OVAL, 8 3/4 POLX7/16 EPAIS, POILS SOIE PORC PURE NOIRE / ETAIN / PLASTIQUE

CROWN

PINCEAU, OVAL, 8 3/4 POLX7/16 EPAIS, POILS SOIE PORC PURE NOIRE / ETAIN / PLASTIQUE close
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
PINCEAU, OVAL, 8 3/4 POLX7/16 EPAIS, POILS SOIE PORC PURE NOIRE / ETAIN / PLASTIQUE

PINCEAU, OVAL, 8 3/4 POLX7/16 EPAIS, POILS SOIE PORC PURE NOIRE / ETAIN / PLASTIQUE

CROWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.89 / CHAQUE
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
  • N° article CWN011902
  • N° de modèle du manufacturier 011902
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113003
  • PAGE DU CATALOGUE # 820
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Informations sur le produit

Cette brosse spéciale comprend des poils de soie de porc pure 100 % noirs et est utilisée pour la gomme laque, la colle et le nettoyage en machine. Il est également idéal pour nettoyer les pièces, peindre les châssis et appliquer des lubrifiants et des adhésifs. Cette brosse mesure 8 3/4 pouces de long, 7/16 pouces d'épaisseur et a une longueur de brosse de 1 3/4 pouces. Il a une poignée en plastique et une virole en étain.

Spécifications techniques

  • ArticlePoils de Chine noirs
  • Longueur de brosse1-3/4 po
  • Couleur de manche/poignéeLisse
  • Longueur hors tout8-3/4 po
  • Type de manche/poignée Plastique
  • Matériau de virole Étain
  • Matériau de manche/poignée Plastique