!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS ÉLEC DE ROUE,FIL,NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,5 PO DIA/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

BRS ÉLEC DE ROUE,FIL,NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,5 PO DIA/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

FELTON BRUSH

BRS ÉLEC DE ROUE,FIL,NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,5 PO DIA/0.02 PO DIA FIL,AC INOX close
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
BRS ÉLEC DE ROUE,FIL,NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,5 PO DIA/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

BRS ÉLEC DE ROUE,FIL,NOUÉ,ARB 5/8 PO-11,5 PO DIA/0.02 PO DIA FIL,AC INOX

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 319,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FLTK514
  • N° de modèle du manufacturier K514
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1400
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cette brosse circulaire électrique à fils noués peut être montée avec un arbre fileté de 5/8 po-11 et est conçue pour être utilisée avec des meuleuses d'angle. Il a un diamètre de 5 pouces, une largeur de face de 1/2 de pouce et un diamètre de fil de 0,02 pouce. Cette brosse en acier inoxydable a une vitesse maximale de 15 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse Circulaire Puissante Standard
  • Diamètre de brosse5 po
  • Type de soies Fils torsadés
  • Largeur de face 1/2 po