!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

FELTON BRUSH

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR close
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
BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

BROSSE TUBE POWER-FIT,FIL TORSADÉ,7½ PO OAL/ 4 PO BROSSE L/ 2 PO DIA,LAITON/TUYAU GALVANISÉ/NBR

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.64 / CHAQUE
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
  • N° article FLTT155
  • N° de modèle du manufacturier T155
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Brosse tubulaire électrique, double tige, double spirale. 5 ½po de long (brosse 2po) et un diamètre de 1po. Fabriqué à partir d'un matériau galvanisé, le manche court est un style de fil torsadé et mesure 3po de longueur. Les poils sont fabriqués à partir de fil de laiton et ont un diamètre de remplissage de 0,006 po. Cette brosse tubulaire électrique peut être utilisée comme outil à main, montée dans une perceuse à colonne ou sur un outil électrique portatif.

Spécifications techniques

  • Diamètre de brosse1 po
  • Longueur hors tout5-1/2 po
  • Longueur de brosse 2"