!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE BOISSEAU FIL MÉT SERTI, 12 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.14PO, ACIER INOXYDABLE

BROSSE BOISSEAU FIL MÉT SERTI, 12 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.14PO, ACIER INOXYDABLE

FELTON BRUSH

BROSSE BOISSEAU FIL MÉT SERTI, 12 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.14PO, ACIER INOXYDABLE close
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
BROSSE BOISSEAU FIL MÉT SERTI, 12 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.14PO, ACIER INOXYDABLE

BROSSE BOISSEAU FIL MÉT SERTI, 12 000 TR/MIN, ARBRE FILETÉ, 3 1/2PO, FIL 0.14PO, ACIER INOXYDABLE

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 166,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 8 305,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FLTP360
  • N° de modèle du manufacturier P360
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1399
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

Enlevez la saleté sur vos surfaces avec cette brosse à boisseau en fil métallique serti en acier inoxydable, avec son arbre fileté et son régime maximal de 12 000 tr/min. Chaque brosse mesure 3 1/2 pouces tandis que le fil mesure 0.014 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse coupe à fils ondulés
  • Diamètre de brosse3-1/2 po
  • Type de soies Ondulé
  • Diamètre de fil 0.014"