!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE BOISSEAU NOEUDS FILETÉS, 14 000 TR/MIN MAX, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

BROSSE BOISSEAU NOEUDS FILETÉS, 14 000 TR/MIN MAX, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

FELTON BRUSH

BROSSE BOISSEAU NOEUDS FILETÉS, 14 000 TR/MIN MAX, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO close
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
BROSSE BOISSEAU NOEUDS FILETÉS, 14 000 TR/MIN MAX, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

BROSSE BOISSEAU NOEUDS FILETÉS, 14 000 TR/MIN MAX, ARBRE FILETÉ, 2 3/4PO, FIL 0.014 PO

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 202,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FLTC203
  • N° de modèle du manufacturier C203
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1399
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Frottez efficacement vos surfaces avec cette brosse métallique à nœuds à arbre fileté, dont la vitesse maximale est de 14 000 tr/min. Cette brosse a un diamètre de 2 3/4 pouces tandis que le fil a un diamètre de 0.014 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse coupe à fils noués
  • Diamètre de fil0.014"
  • Diamètre de brosse 2-3/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)