!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDENSER TUBE BRUSH, 12"-24 FEMALE THREAD, ¾ IN DIAMETER, 4 IN BRUSH L, BRASS

CONDENSER TUBE BRUSH, 12"-24 FEMALE THREAD, ¾ IN DIAMETER, 4 IN BRUSH L, BRASS

TOUGH GUY

CONDENSER TUBE BRUSH, 12"-24 FEMALE THREAD, ¾ IN DIAMETER, 4 IN BRUSH L, BRASS close
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
CONDENSER TUBE BRUSH, 12"-24 FEMALE THREAD, ¾ IN DIAMETER, 4 IN BRUSH L, BRASS

CONDENSER TUBE BRUSH, 12"-24 FEMALE THREAD, ¾ IN DIAMETER, 4 IN BRUSH L, BRASS

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.00 / EACH
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
  • N° article WWG3HGU2
  • N° de modèle du manufacturier 3HGU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1973
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemCondenser Tube Brush
  • Fill TypeBrass
  • Brush Dia. (In.)3/4 in
  • Overall Length (In.)6 in
  • Package Quantity1
  • Type Single Spiral/Double Stem
  • Brush Length (In.) 4 in
  • Handle Type 12-24 (F) Threads
  • For Use With Aluminum Handles with 12-24 Threads
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)