!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS NET,POIG CRT/COURBE,3 X 7 RANGÉES,7 3/4 LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS,AC INOX/BOIS

BRS NET,POIG CRT/COURBE,3 X 7 RANGÉES,7 3/4 LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS,AC INOX/BOIS

FELTON BRUSH

BRS NET,POIG CRT/COURBE,3 X 7 RANGÉES,7 3/4 LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS,AC INOX/BOIS close
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
BRS NET,POIG CRT/COURBE,3 X 7 RANGÉES,7 3/4 LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS,AC INOX/BOIS

BRS NET,POIG CRT/COURBE,3 X 7 RANGÉES,7 3/4 LONG TT/1 1/2 PO LONG BRS,AC INOX/BOIS

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.01 / CHAQUE
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
  • N° article FLTSB2088SS
  • N° de modèle du manufacturier SB2088SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette petite brosse de nettoyage a une longueur totale de 7 3/4 pouces, une longueur de brosse de 1 1/2 pouce, et une longueur de coupe de 1/2 pouce. La brosse a un manche court et incurvé et est en bois. Il y a 3 x 7 rangées de poils en fil d'acier inoxydable avec un diamètre de remplissage de 0.006 pouce.

Spécifications techniques

  • Matériau des soiesAcier inoxydable
  • Longueur de manche/poignée1-1/2 po
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Longueur des soies 1/2 po