!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU CALORIFERE/CLÔTURE, COURBE, BOIS/SOIES CHINE PURES NOIRES

PINCEAU CALORIFERE/CLÔTURE, COURBE, BOIS/SOIES CHINE PURES NOIRES

RUBBERSET

PINCEAU CALORIFERE/CLÔTURE, COURBE, BOIS/SOIES CHINE PURES NOIRES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PINCEAU CALORIFERE/CLÔTURE, COURBE, BOIS/SOIES CHINE PURES NOIRES

PINCEAU CALORIFERE/CLÔTURE, COURBE, BOIS/SOIES CHINE PURES NOIRES

RUBBERSET

Prix en liquidation :
$1.95 / CHAQUE

Votre prix : 17,04 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RST2085-50
  • N° de modèle du manufacturier 2085-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce pinceau courbé pour radiateur est conçu avec un seuil à angle de 45 sur un long manche en bois pour peindre les zones difficiles d'accès derrière les tuyaux, les meubles et autres accessoires. Il est doté de soies de Chine pures à 100 % noires.

Spécifications techniques

  • ArticlePinceau plat Rad. Poils de Chine noirs
  • Type de manche/poignée Bois
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande