!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE,3PO,CADRE ANGL,POLY,2 11/16PO LO

BROSSE,3PO,CADRE ANGL,POLY,2 11/16PO LO

PREMIER

BROSSE,3PO,CADRE ANGL,POLY,2 11/16PO LO close
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
BROSSE,3PO,CADRE ANGL,POLY,2 11/16PO LO

BROSSE,3PO,CADRE ANGL,POLY,2 11/16PO LO

PREMIER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG55YE12
  • N° de modèle du manufacturier 17293
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinceau
  • Taille de brosse3 po
  • Matériau du filamentPolyester
  • Pour type de base de peintureHuile, eau
  • Type de manche/poignéeQueue de castor
  • ApplicationProjets de peinture intérieure et extérieure
  • Longueur de brosse3 po
  • Surface - grille en acier au carboneLisse
  • Épaisseur des poils 3/8 po
  • Style de pinceau Châssis, angulaire
  • Type de filament Synthétique
  • Pour les types de peinture ou de revêtement Peintures, revêtements en polyuréthane, apprêts, teintures
  • Matériau de surface Tout usage
  • Largeur des poils 3 in
  • Matériau de virole Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .