!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI, TROOPER, BLEU/NOIR, BLOC 24PO/GARNITURE 2 3/4PO/MANCHE 1 1/8PO DIA, PLASTIQUE

BALAI, TROOPER, BLEU/NOIR, BLOC 24PO/GARNITURE 2 3/4PO/MANCHE 1 1/8PO DIA, PLASTIQUE

VILEDA PROFESSIONAL

BALAI, TROOPER, BLEU/NOIR, BLOC 24PO/GARNITURE 2 3/4PO/MANCHE 1 1/8PO DIA, PLASTIQUE close
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
BALAI, TROOPER, BLEU/NOIR, BLOC 24PO/GARNITURE 2 3/4PO/MANCHE 1 1/8PO DIA, PLASTIQUE

BALAI, TROOPER, BLEU/NOIR, BLOC 24PO/GARNITURE 2 3/4PO/MANCHE 1 1/8PO DIA, PLASTIQUE

VILEDA PROFESSIONAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.64 / CHAQUE
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
  • N° article MNOBR700BL24
  • N° de modèle du manufacturier BR700BL24
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ce balai fiable est livré entièrement assemblé avec des supports de connexion et un manche conique de 1 1/8 pouce de diamètre pour plus de solidité et de robustesse. La tête de 24 pouces de ce balai offre une large zone de balayage. Il est équipé de poils en plastique robustes, bleus et noirs, de 2 3/4 pouces, parfaits pour les entrepreneurs et les couvreurs, les paysagistes, les ouvriers d'entretien urbain et les agriculteurs.

Spécifications techniques

  • ArticleTrooper 24 po avec support et manche conique
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)