!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI VOIE FERRÉE A/ POINTE, BOURGOGNE, FACE 9PO/GARNITURE 8PO, 56PO TOTAL, FIBRE PP

BALAI VOIE FERRÉE A/ POINTE, BOURGOGNE, FACE 9PO/GARNITURE 8PO, 56PO TOTAL, FIBRE PP

FELTON BRUSH

BALAI VOIE FERRÉE A/ POINTE, BOURGOGNE, FACE 9PO/GARNITURE 8PO, 56PO TOTAL, FIBRE PP close
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
BALAI VOIE FERRÉE A/ POINTE, BOURGOGNE, FACE 9PO/GARNITURE 8PO, 56PO TOTAL, FIBRE PP

BALAI VOIE FERRÉE A/ POINTE, BOURGOGNE, FACE 9PO/GARNITURE 8PO, 56PO TOTAL, FIBRE PP

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.45 / CHAQUE
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
  • N° article FLT1361
  • N° de modèle du manufacturier 1361
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.39 lb

Informations sur le produit

Les balais de voie ferrée sont traditionnellement utilisés pour les chemins de fer. Ce balai est conçu pour les applications de balayage ou de toiture à usage intensif. Ce balai bordeaux mesure 56 pouces de long au total et la face de balayage mesure 9 pouces de large avec une garniture de 8 pouces. Il comporte un capuchon en métal sur des fibres de polypropylène. Il fait également un excellent substitut de balai de paille. Ce modèle n'est pas livré avec la pointe d'extrémité.

Spécifications techniques

  • Type de balaiBalai de voie ferrée
  • Face de balayage9 po
  • Couleur des soiesBourgogne
  • Matériau de manche/poignéeBois
  • Matériau des soies Polypropylène
  • Longueur des soies 8 po
  • Longueur de manche/poignée 47-1/2 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)