Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
TETE DE BALAI,FILETE,POLYESTER,NOIR
TETE DE BALAI,FILETE,POLYESTER,NOIR
VIKAN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Tête de balai
Type de connexion de la poignée Filetée
Face de balayage 9 51/64 po
Matériau des soies Polyester
Matériau du bloc Polypropylène
Type de filetage de connexion Européenne
Caractéristiques Filetage angulaire, bord grattant, poils moyens, couleur totale
Taille de l'ampoule, profondeur 1 13/64 po
Conformité FDA Oui
Système de chromocodage Oui
Bloc incurvé Non
Type d'outils Balai avec pelle à déchets
Pour les textures de surface Nettoyage humide et à sec
Longueur des soies 2 po
Couleur des soies Noir
Fermeté du poil Moyenne
Résistance aux produits chimiques Oui
BtuH à 10 deg. 9 51/64 po
Type de surface Sèche, humide
Résistance à l'acide Oui
Couleur du bloc Noir
Pays d’origine Danemark
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer