!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 60 PO

BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 60 PO

GARANT PRO

BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 60 PO close
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
BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 60 PO

BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 60 PO

GARANT PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 66,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 264,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GARGPMEBRS24
  • N° de modèle du manufacturier GPMEBRS24
  • N° de classification normalisée des produits et services 10216600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBalai
  • Pour les textures de surfaceMulti surface
  • Longueur des soies4 1/2 po
  • Longueur de manche/poignée60 po
  • Couleur de manche/poignéeBois
  • CaractéristiquesMulti surface, support métallique
  • Type d'outilsBalai
  • Diamètre de la poignée1-1/8 po
  • Réglage de la poignéeNon
  • Matériau des soies Synthétique
  • Face de balayage 24 po
  • Couleur des soies Bleu, rouge, noir, gris
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Type de connexion de la poignée Support en acier
  • Finition de manche/poignée Bois dur verni
  • Conformité FDA Non conforme aux normes de la FDA
  • Fermeté du poil Rugueux, moyen, lisse, extra lisse
  • Matériau de l'embout de la poignée Bois
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)