!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 59 PO

BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 59 PO

GARANT

BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 59 PO close
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
BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 59 PO

BALAI,24 PO,ACIER,POIGNEE 59 PO

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 241,62 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GARGPBMES24SK
  • N° de modèle du manufacturier GPBMES24SK
  • N° de classification normalisée des produits et services 10216600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBalai
  • Matériau des soiesSynthétique
  • Face de balayage24 po
  • Longueur de manche/poignée59 po
  • Couleur de manche/poignéeNoir, rouge
  • CaractéristiquesMulti surface
  • Type d'outilsBalai
  • Diamètre de la poignée15/16 po
  • Réglage de la poignéeNon
  • Type de balai Balai-brosse
  • Pour les textures de surface Multi surface
  • Couleur des soies Bleu, rouge, noir, gris
  • Matériau de manche/poignée Acier
  • Type de connexion de la poignée Verrouillage
  • Finition de manche/poignée Antidérapant
  • Conformité FDA Non conforme aux normes de la FDA
  • Fermeté du poil Rugueux, moyen, lisse, extra lisse
  • Matériau de l'embout de la poignée Plastique
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)