!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI,13 PO,ACIER,POIGNEE 55 PO

BALAI,13 PO,ACIER,POIGNEE 55 PO

GARANT

BALAI,13 PO,ACIER,POIGNEE 55 PO close
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
BALAI,13 PO,ACIER,POIGNEE 55 PO

BALAI,13 PO,ACIER,POIGNEE 55 PO

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 210,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 8. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GARG4SOB12
  • N° de modèle du manufacturier G4SOB12
  • N° de classification normalisée des produits et services 10216600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBalai
  • Matériau des soiesSynthétique
  • Face de balayage13 po
  • Couleur des soiesBleu, gris
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Type de connexion de la poignéeVerrouillage
  • Finition de manche/poignéeAntidérapant
  • Conformité FDANon conforme aux normes de la FDA
  • Fermeté du poilDoux et extra-dur
  • Matériau de l'embout de la poignéePlastique
  • Type de balai Balai-brosse
  • Pour les textures de surface Multi surface
  • Longueur des soies 5 1/2 po
  • Longueur de manche/poignée 55 po
  • Couleur de manche/poignée Noir, bleu
  • Caractéristiques Multi surface
  • Type d'outils Balai
  • Diamètre de la poignée 15/16 po
  • Réglage de la poignée Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)