!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTI-RETOUR BRONZE 150 SWP

CLAPET ANTI-RETOUR BRONZE 150 SWP

MILWAUKEE VALVE

CLAPET ANTI-RETOUR BRONZE 150 SWP close
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
CLAPET ANTI-RETOUR BRONZE 150 SWP

CLAPET ANTI-RETOUR BRONZE 150 SWP

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 110,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 662,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWV515-34
  • N° de modèle du manufacturier 515-34
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1819
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,500 à 0,750 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBronze
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes150 lb/po²
  • Débit - vannes18,0 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Hauteur hors tout1-11/16 po
  • NormesMSS-SP-80, ASTM B62
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 406 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 2-5/8 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 1-11/16 po