!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU-BRIDE DIA 1 1/4 PO FIL 1/4-2

ANNEAU-BRIDE DIA 1 1/4 PO FIL 1/4-2

NVENT CADDY

ANNEAU-BRIDE DIA 1 1/4 PO FIL 1/4-2 close
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
ANNEAU-BRIDE DIA 1 1/4 PO FIL 1/4-2

ANNEAU-BRIDE DIA 1 1/4 PO FIL 1/4-2

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2KXH6
  • N° de modèle du manufacturier 4BRT20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151606
  • PAGE DU CATALOGUE # 79
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de bride
  • Taille de tuyau compatible1 1/4 po
  • FinitionZinc brillant
  • Largeur hors tout1 1/4 po
  • Taille nominale de conduit/tuyau compatible1 1/4 po
  • NormescULus
  • Capacité de charge 50 lb
  • Matériau Acier
  • Couleur Gris
  • Taille du conduit compatible 1 1/4 po
  • À utiliser avec Câble basse tension
  • Sous-catégorie Supports de câbles et conduits