!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECROU LONGUE EN LAITON

ECROU LONGUE EN LAITON

PARKER

ECROU LONGUE EN LAITON close
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
ECROU LONGUE EN LAITON

ECROU LONGUE EN LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.62 / CHAQUE
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
  • N° article DYE61CL12
  • N° de modèle du manufacturier 61CL-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161726
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/8 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.2 000 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesSAE J512
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne Monopièce
  • Taille de tube 3/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 5,03 po