!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR FEMELLE EN LAITON

CONNECTEUR FEMELLE EN LAITON

PARKER

CONNECTEUR FEMELLE EN LAITON close
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
CONNECTEUR FEMELLE EN LAITON

CONNECTEUR FEMELLE EN LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.50 / CHAQUE
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
  • N° article DYE46F5-4
  • N° de modèle du manufacturier 46F-5-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/4 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesSAE J512 et J513
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 5/16 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier chromé
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 8,05 po