!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE LAITON

COUDE LAITON

PARKER

COUDE LAITON close
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
COUDE LAITON

COUDE LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.19 / CHAQUE
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
  • N° article DYE249IFHD3-2
  • N° de modèle du manufacturier 249IFHD-3-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.300 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température-40 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeLaiton
  • CaractéristiquesVentilée
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout4,16 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 3/16 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier chromé
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes SAE J512