!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR EN LAITON

CONNECTEUR EN LAITON

PARKER

CONNECTEUR EN LAITON close
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
CONNECTEUR EN LAITON

CONNECTEUR EN LAITON

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.95 / CHAQUE
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
  • N° article DYE48IFHD12-12
  • N° de modèle du manufacturier 48IFHD-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesSAE J512
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 3/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier chromé
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 4,16 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires