!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE LAITON,EN LIGNE,FNPT,1/4 PO

VANNE BILLE LAITON,EN LIGNE,FNPT,1/4 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE LAITON,EN LIGNE,FNPT,1/4 PO close
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
VANNE BILLE LAITON,EN LIGNE,FNPT,1/4 PO

VANNE BILLE LAITON,EN LIGNE,FNPT,1/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.90 / CHAQUE
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
  • N° article GGM32H969
  • N° de modèle du manufacturier 32H969
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout1-43/64 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes UL, CSA, FM NSF-61, MSS-SP110