!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STND

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STND

MILWAUKEE VALVE

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STND close
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
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STND

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STND

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $381.11 / CHAQUE
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
  • N° article MWVBA475B212
  • N° de modèle du manufacturier BA475B212
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 8.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps2 pièces
  • Taille de tuyau2-1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de tigeLaiton
  • CaractéristiquesCorps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
  • NormesMSS-SP110, ASME A112.4.14, CSA, ANSI Z 21.15a, ASME B16.44, CGA 9.1a, UL, UL 125, UL 842, FM 1140
  • Matériau du corps Laiton, forgé
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Embout fileté
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température 0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siège Joint torique en Buna et TFE
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle