!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STD

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STD

MILWAUKEE VALVE

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STD close
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
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STD

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG STD

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 89,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 359,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWVBA485B112
  • N° de modèle du manufacturier BA485B112
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • Type de connexionEmbouts brasés
  • Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègeJoint torique en Buna et TFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • CaractéristiquesCorps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Matériau du corps Laiton, forgé
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1-5/8 po
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS SP-110, ASME A112.4.14