!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

MILWAUKEE VALVE

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0  ° F À 350  ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN close
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
RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 284,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWVBA475BMS100
  • N° de modèle du manufacturier BA475BMS100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 1.19 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique en deux pièces a un passage intégral et une connexion d'extrémité filetée. Sa plage de température est de 0℉ à 350℉ et sa tige anti-éruption est en laiton. La pression maximale du robinet est de 600 lb/po2 WOG et la taille de son tuyau est d'un pouce. Le tournant sphérique est en laiton chromé et son corps est en laiton forgé. Le joint du corps de ce robinet est en PTFE.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps2 pièces
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègeJoint torique en Buna et TFE
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • NormesMSS-SP110, ASME A112.4.14, CSA, ANSI Z 21.15a, ASME B16.44, CGA 9.1a, UL, UL 125, UL 842, FM 1140
  • Matériau du corps Laiton, forgé
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Embout fileté
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Corps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable