!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG MS 1

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG MS 1

MILWAUKEE VALVE

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG MS 1 close
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
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG MS 1

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG MS 1

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 78,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 312,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWVBA475BMS114
  • N° de modèle du manufacturier BA475BMS114
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigePTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesUL, CSA, FM
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 3,72 po