!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ SOUDÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ SOUDÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3 PO,LTN

MILWAUKEE VALVE

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ SOUDÉE,0  ° F À 350  ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3 PO,LTN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ SOUDÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ SOUDÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,3 PO,LTN

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $499.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWVBA485BXH300
  • N° de modèle du manufacturier BA485BXH300
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.72 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a un corps et une structure en deux parties et un raccord à extrémités soudées. Le robinet a une prise complète et une pression maximale de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Le tournant sphérique est en laiton chromé et le robinet a une tige anti-éruption en laiton. La taille du tuyau du robinet est de trois pouces et sa plage de température est de 0 °F à 350 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps2 pièces
  • Taille de tuyau3 po
  • Type de connexionEmbouts brasés
  • Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de tigeLaiton
  • CaractéristiquesCorps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
  • Matériau du corps Laiton, forgé
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 3-1/8 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température 0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siège Joint torique en Buna et TFE
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Normes MSS SP-110, ASME A112.4.14
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande