Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique en deux pièces a un passage intégral et une connexion d'extrémité filetée. Sa plage de température est de 0℉ à 350℉ et sa tige anti-éruption est en laiton. La pression maximale du robinet est de 600 lb/po2 WOG et la taille de son tuyau est de trois pouces. Le tournant sphérique est en laiton chromé et le corps est en laiton forgé. Ce robinet a un joint de corps en PTFE.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Style de corps2 pièces
Taille de tuyau3 po
PrisePassage intégral
Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
Matériau du siègeJoint torique en Buna et TFE
Matériau de manche/poignéeAcier zingué
Matériau du joint de corpsPTFE
NormesMSS-SP110, ASME A112.4.14, CSA, ANSI Z 21.15a, ASME B16.44, CGA 9.1a, UL, UL 125, UL 842, FM 1140
Matériau du corpsLaiton, forgé
Structure de vanne2 pièces
Type de connexionEmbout fileté
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeLaiton chromé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de tigeLaiton
CaractéristiquesCorps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca