Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique a un corps et une structure en deux parties et un raccord à extrémités soudées. Le robinet a une prise complète et une pression maximale de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Le tournant sphérique est en laiton chromé et le robinet a une tige anti-éruption en laiton. La taille du tuyau du robinet est de 3/4 de pouce et sa plage de température est de 0 °F à 350 °F.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Style de corps2 pièces
Taille de tuyau3/4 po
Type de connexionEmbouts brasés
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeLaiton chromé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de tigeLaiton
CaractéristiquesCorps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
Matériau du corpsLaiton, forgé
Structure de vanne2 pièces
Taille de tube0,84 po
PrisePassage intégral
Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
Matériau du siègeJoint torique en Buna et TFE
Matériau de manche/poignéeAcier zingué
Matériau du joint de corpsPTFE
NormesMSS SP-110, ASME A112.4.14
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca