!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

MILWAUKEE VALVE

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0  ° F À 350  ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN close
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
RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

RBNT BILLE,2 PC,EXTRÉMITÉ FILETÉE,0 ° F À 350 ° F,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1 PO,LTN

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 80,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 480,78 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MWVBA475BXH100
  • N° de modèle du manufacturier BA475BXH100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique en deux pièces a un passage intégral et une connexion d'extrémité filetée. Il a une plage de température de 0℉ à 350℉ et un joint de corps en PTFE. Ce robinet à tournant sphérique a une tige anti-éruption en laiton. La pression maximale du robinet est de 600 lb/po2 WOG et la taille de son tuyau est d'un pouce. Le tournant sphérique est en laiton chromé et le corps est en laiton forgé.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps2 pièces
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siègeJoint torique en Buna et TFE
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • NormesMSS-SP110, ASME A112.4.14, CSA, ANSI Z 21.15a, ASME B16.44, CGA 9.1a, UL, UL 125, UL 842, FM 1140
  • Matériau du corps Laiton, forgé
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Embout fileté
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Corps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable