Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique en deux pièces a un passage intégral et une connexion d'extrémité soudée. Il a une plage de température de 0℉ à 350℉ et une tige anti-éruption en laiton. La pression maximale du robinet est de 600 lb/po2 WOG et la taille de son tuyau est de 1 1/4 pouce. Le tournant sphérique est en laiton chromé et le corps est en laiton forgé. Son joint du corps est en PTFE.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Style de corps2 pièces
Taille de tuyau1-1/4 po
Type de connexionEmbouts brasés
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeLaiton chromé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de tigeLaiton
CaractéristiquesCorps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
Matériau du corpsLaiton, forgé
Structure de vanne2 pièces
Taille de tube1-1/8 po
PrisePassage intégral
Plage de température0 Degrees à 350 Degrees F
Matériau du siègeJoint torique en Buna et TFE
Matériau de manche/poignéeAcier zingué
Matériau du joint de corpsPTFE
NormesMSS SP-110, ASME A112.4.14
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca