!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE,RÉST À LA CORROSION/DUPLEX/TP 430/SMP,AC INOX

PLAQUE MURALE,RÉST À LA CORROSION/DUPLEX/TP 430/SMP,AC INOX

IBERVILLE PRODUCTS

PLAQUE MURALE,RÉST À LA CORROSION/DUPLEX/TP 430/SMP,AC INOX close
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
PLAQUE MURALE,RÉST À LA CORROSION/DUPLEX/TP 430/SMP,AC INOX

PLAQUE MURALE,RÉST À LA CORROSION/DUPLEX/TP 430/SMP,AC INOX

IBERVILLE PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.59 / CHAQUE
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
  • N° article IBFCI97101
  • N° de modèle du manufacturier CI97101
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Couvrez les prises électriques avec cette plaque murale double. Cette plaque en acier inoxydable de type 430 possède un commutateur à bascule, est simple, est fabriquée à 16 % en chrome et résistante à la corrosion. Elle est recommandée pour les applications industrielles, commerciales et institutionnelles. Disponible dans toutes les ouvertures standards, cette plaque est fourni avec des vis en laiton nickelé.

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale en acier inoxydable. Prise double
  • MatériauAcier inoxydable
  • Couleur Argent
  • Nb de groupes 1
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)