!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE UTIL,GRPBL,VIS DE TERRE,CSA 5043,10 DÉBOUCH,2 3/8 X 4 X 1 7/8 PO,16.5 PO CU,AC

BOÎTE UTIL,GRPBL,VIS DE TERRE,CSA 5043,10 DÉBOUCH,2 3/8 X 4 X 1 7/8 PO,16.5 PO CU,AC

IBERVILLE PRODUCTS

BOÎTE UTIL,GRPBL,VIS DE TERRE,CSA 5043,10 DÉBOUCH,2 3/8 X 4 X 1 7/8 PO,16.5 PO CU,AC close
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
BOÎTE UTIL,GRPBL,VIS DE TERRE,CSA 5043,10 DÉBOUCH,2 3/8 X 4 X 1 7/8 PO,16.5 PO CU,AC

BOÎTE UTIL,GRPBL,VIS DE TERRE,CSA 5043,10 DÉBOUCH,2 3/8 X 4 X 1 7/8 PO,16.5 PO CU,AC

IBERVILLE PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.76 / CHAQUE
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
  • N° article IBFBC1110
  • N° de modèle du manufacturier BC1110
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Une boîte à usages multiples en acier avec dix débouchures. Groupable, la boîte en acier a une vis de terre surélevée. Certifié CSA 5043, elle mesure 2 3/8 par 4 x 1 7/8 pouces pour un volume global de 16.5 pouces cubes.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier utilitaire
  • Capacité16,5 po³
  • Nb de débouchures 1/2 po à l'arrière2
  • Type de boîte Boîtiers à usages multiples
  • Matériau Acier galvanisé
  • Normes Certification CSA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)