!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPP BT,ANNEAU RETROFIT,4PO

SUPP BT,ANNEAU RETROFIT,4PO

RACO

SUPP BT,ANNEAU RETROFIT,4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPP BT,ANNEAU RETROFIT,4PO

SUPP BT,ANNEAU RETROFIT,4PO

RACO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,44 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 33 = 278,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 33 ou plus et en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HBL205RAC
  • N° de modèle du manufacturier 205RAC
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.169 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoutien pour boîtes
  • MatériauAcier galvanisé
  • À utiliser avecApplications de cloisons sèches de 3/8 po à 1 1/2 po
  • Longueur4 po
  • Profondeur0,0625 po
  • NormesUL
  • Sous-catégorie Accessoires de montage
  • Couleur Argent
  • Caractéristiques Pour applications de cloisons sèches de 3/8 po à 1 1/2 po
  • Largeur 4 po
  • Type de boîte Carré de 4 po
  • Comprend Vis à tête mixte
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande