!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EMBALLAGE SCOTCH, TRNSPRNT, 100 M LO X 48 MM LA, POLYPR/CAOUT SYNTH

RUBAN EMBALLAGE SCOTCH, TRNSPRNT, 100 M LO X 48 MM LA, POLYPR/CAOUT SYNTH

3M

RUBAN EMBALLAGE SCOTCH, TRNSPRNT, 100 M LO X 48 MM LA, POLYPR/CAOUT SYNTH close
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
RUBAN EMBALLAGE SCOTCH, TRNSPRNT, 100 M LO X 48 MM LA, POLYPR/CAOUT SYNTH

RUBAN EMBALLAGE SCOTCH, TRNSPRNT, 100 M LO X 48 MM LA, POLYPR/CAOUT SYNTH

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.75 / ROULEAU
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
  • N° article MMM371-48MMX100MCL
  • N° de modèle du manufacturier 371-48MMX100MCL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1224
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement pour boîte industrielle Scotch mesure 100 mètres de long et 48 millimètres de large. Ce ruban a un support en film de polypropylène biaxialement orienté avec un adhésif en résine de caoutchouc synthétique thermofusible sensible à la pression.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour boîte
  • Adhésif du rubanRésine thermofusible
  • Classification de la résistance du rubanTravaux légers
  • Épaisseur de ruban1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)140 Degrees F
  • Série371
  • NormesASTM D3652, ASTM D3652, ASTM D3654, ASTM D3330, ASTM D3759
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)1,6
  • Type de produitRuban d'étanchéité pour boîte
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 22 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 110 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 100 m
  • Température de performance min. (rubans) -10 Degrees F
  • Configuration de paquet Carton
  • Durée de conservation 18 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 40 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 4,4 po