!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE SOR,SMP,3 SORS/2 FICHES/VIS DE TERRE,GRIS,18.3 CU IN/4 27/50 X 2 39/50 X 2 7/50 PO,AL

BOÎTE SOR,SMP,3 SORS/2 FICHES/VIS DE TERRE,GRIS,18.3 CU IN/4 27/50 X 2 39/50 X 2 7/50 PO,AL

THOMAS & BETTS

BOÎTE SOR,SMP,3 SORS/2 FICHES/VIS DE TERRE,GRIS,18.3 CU IN/4 27/50 X 2 39/50 X 2 7/50 PO,AL close
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
BOÎTE SOR,SMP,3 SORS/2 FICHES/VIS DE TERRE,GRIS,18.3 CU IN/4 27/50 X 2 39/50 X 2 7/50 PO,AL

BOÎTE SOR,SMP,3 SORS/2 FICHES/VIS DE TERRE,GRIS,18.3 CU IN/4 27/50 X 2 39/50 X 2 7/50 PO,AL

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.92 / CHAQUE
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
  • N° article TBSS100CN
  • N° de modèle du manufacturier S100CN
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Boîte de sortie standard, universelle, simple en aluminium, mesurant 4 27/50 x 2 39/50 x 2 7/50 pouces pour un volume total de 18.3 pouces cubes. Grise, avec trois moyeux d'un demi-pouce, des pattes de montage, deux bouchons de fermeture et une vis de terre. Résistante aux intempéries.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier de sortie simple
  • Nb de groupes1
  • Capacité17,3 po³
  • Emplacement du moyeu(2) extrémité, (1) fond
  • CouleurArgent
  • Type de boîte Boîtiers de sorties
  • Moyeu 1/2 po
  • Matériau Aluminium moulé
  • Nb de moyeux 3
  • Normes CSA, UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)