!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTE FS,RÉST INTMP/SMP/CSA 5043/MOYEU 1 PO/3 COSSES,4 5/16 X 2 13/16 X 1 7/8 PO,14 PO CU,AL

BOÎTE FS,RÉST INTMP/SMP/CSA 5043/MOYEU 1 PO/3 COSSES,4 5/16 X 2 13/16 X 1 7/8 PO,14 PO CU,AL

THOMAS & BETTS

BOÎTE FS,RÉST INTMP/SMP/CSA 5043/MOYEU 1 PO/3 COSSES,4 5/16 X 2 13/16 X 1 7/8 PO,14 PO CU,AL close
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
BOÎTE FS,RÉST INTMP/SMP/CSA 5043/MOYEU 1 PO/3 COSSES,4 5/16 X 2 13/16 X 1 7/8 PO,14 PO CU,AL

BOÎTE FS,RÉST INTMP/SMP/CSA 5043/MOYEU 1 PO/3 COSSES,4 5/16 X 2 13/16 X 1 7/8 PO,14 PO CU,AL

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 970,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TBSCI-FS1G1
  • N° de modèle du manufacturier CIFS-1G-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

Cette boîte FS simple, résistante aux intempéries, en fonte d'aluminium, possède trois cosses et un moyeu d'un pouce. Certifiée CSA, elle mesure 4 5/16 x 2 13/16 x 1 7/8 pouces avec un volume global de 14 pouces cubes.

Spécifications techniques

  • Nb de groupes1
  • CouleurGris
  • Emplacement du moyeu (1) extrémité
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)