!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BTE DISP RÉNO,NON-GRPBL/SUP/5 DÉBOUCH/CSA 5043,2 X 3 X 2 1/4 PO,11 PO CU,AC

BTE DISP RÉNO,NON-GRPBL/SUP/5 DÉBOUCH/CSA 5043,2 X 3 X 2 1/4 PO,11 PO CU,AC

IBERVILLE PRODUCTS

BTE DISP RÉNO,NON-GRPBL/SUP/5 DÉBOUCH/CSA 5043,2 X 3 X 2 1/4 PO,11 PO CU,AC close
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
BTE DISP RÉNO,NON-GRPBL/SUP/5 DÉBOUCH/CSA 5043,2 X 3 X 2 1/4 PO,11 PO CU,AC

BTE DISP RÉNO,NON-GRPBL/SUP/5 DÉBOUCH/CSA 5043,2 X 3 X 2 1/4 PO,11 PO CU,AC

IBERVILLE PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.42 / CHAQUE
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
  • N° article IBFBC777LRB
  • N° de modèle du manufacturier BC777-LRB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Une boîte pour appareil de rénovation groupable en acier, mesurant 2 x 3 x 2 1/4 pouces avec un volume global de 11 pouces cubes. À utiliser uniquement avec un câble sous gaine non métallique, elle possède cinq débouchures, est certifiée CSA 5043 et est livrée avec une équerre de rénovation.

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtiers d'appareils de rénovation non groupables
  • Type de supportRénovation
  • MatériauAcier galvanisé
  • Type de brideLoomex
  • Type de boîte Boîtes pour appareils de rénovation
  • Capacité 11 po³
  • Nb de débouchures 1/2 po à l'arrière 1
  • Normes Certification CSA
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)