!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILET À CHEVEUX,BRUN,21 PO DE DIA,NYL,SAC DE 100

FILET À CHEVEUX,BRUN,21 PO DE DIA,NYL,SAC DE 100

EMERSON

FILET À CHEVEUX,BRUN,21 PO DE DIA,NYL,SAC DE 100 close
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
FILET À CHEVEUX,BRUN,21 PO DE DIA,NYL,SAC DE 100

FILET À CHEVEUX,BRUN,21 PO DE DIA,NYL,SAC DE 100

EMERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.39 / PAQUET de 100
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
  • N° article EMS1011B21BR
  • N° de modèle du manufacturier 1011B21BR
  • N° de classification normalisée des produits et services 53131625
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Ce filet à cheveux est de couleur brune et est fabriqué nyl. Il a un diamètre de 21 po et est disponible en taille de 21 po. Il n'est pas métal détectable et est livré dans un sac de 100. Le filet à cheveux garde les cheveux hors des yeux des produits, des machines et des travailleurs. Utilisé dans la transformation des aliments, l'emballage de la viande, la fabrication pharmaceutique, l'électronique et les environnements propres.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuche en nylon, maille fine, blanc, 100 par paquet
  • Diamètre21 po
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • NormesNon évalué
  • Couleur Brun
  • Matériau Nylon
  • Quantité par paquet 100
  • Taille 21 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)