!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES AU GENOU, HOMME, 3, PVC, BL/NR/GRS, BOUT UNI, IMPERM., RÉSISTANCE À L'HUILE

BOTTES AU GENOU, HOMME, 3, PVC, BL/NR/GRS, BOUT UNI, IMPERM., RÉSISTANCE À L'HUILE

DUNLOP

BOTTES AU GENOU, HOMME, 3, PVC, BL/NR/GRS, BOUT UNI, IMPERM., RÉSISTANCE À L'HUILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTES AU GENOU, HOMME, 3, PVC, BL/NR/GRS, BOUT UNI, IMPERM., RÉSISTANCE À L'HUILE

BOTTES AU GENOU, HOMME, 3, PVC, BL/NR/GRS, BOUT UNI, IMPERM., RÉSISTANCE À L'HUILE

DUNLOP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.15 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG34FZ82
  • N° de modèle du manufacturier 8908500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Informations sur le produit

Ces bottes DuraPro bleues/noires pour hommes de pointure 3 sont fabriquées en PVC et ont des pattes de chaussage. Elles sont antidérapantes, imperméables, résistantes à l'huile et aux produits chimiques. Ces bottes ont un bout uni avec une semelle Safety-Loc, une semelle intérieure grise amovible, une semelle intercalaire en acier rigide, une hauteur standard de 16 po, une tige en acier, un talon défini de ½ po et une largeur D.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutOrdinaire
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussureMélange polymère et PVC
  • Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
  • Protège-piedAucun
  • Coté(e) pour les dangers électriquesNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Talon 90°Non
  • Couleur de la semelle intérieureGris
  • Hauteur de botte16 po
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler
  • Largeur de chaussureD
  • CouleurBleu
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieureMélange polymère
  • Matériau de tigeAcier
  • Matériau de tigePVC
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Transformation des aliments
  • Taille 3
  • Construction de l'intersemelle Acier rigide
  • Isolation Non
  • Ajustement de la hauteur de la botte Hauteur standard
  • Semelle résistante à l'huile Oui
  • Entièrement non métallique Non
  • Style de talon Délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Hauteur de talon 1/2 po
  • n° de style 89085
  • Couleur de chaussure prédominante Bleu
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 10 po
  • Matériau de semelle intercalaire PVC
  • Résistance Produits chimiques, glissements
  • Forme d'embout Rond
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande