!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES AU GENOU, HOMME, 7, PVC/PUR/TIGE ACIER, BL, BOUT UNI, IMPERM., RÉSIST. À L'HUILE

BOTTES AU GENOU, HOMME, 7, PVC/PUR/TIGE ACIER, BL, BOUT UNI, IMPERM., RÉSIST. À L'HUILE

TALON TRAX

BOTTES AU GENOU, HOMME, 7, PVC/PUR/TIGE ACIER, BL, BOUT UNI, IMPERM., RÉSIST. À L'HUILE close
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
BOTTES AU GENOU, HOMME, 7, PVC/PUR/TIGE ACIER, BL, BOUT UNI, IMPERM., RÉSIST. À L'HUILE

BOTTES AU GENOU, HOMME, 7, PVC/PUR/TIGE ACIER, BL, BOUT UNI, IMPERM., RÉSIST. À L'HUILE

TALON TRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.79 / PAIRE
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
  • N° article WWG445L41
  • N° de modèle du manufacturier 445L41
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ces bottes bleues Line Tuff pour homme de pointure 7 sont fabriquées en PVC. Elles sont résistantes à l'huile et imperméables. Ces bottes au genou à bout uni et à usage général s'enfilent: elles ont une semelle intérieure noire en polyuréthane remplaçable, une hauteur standard de 15 pouces, une semelle intercalaire en acier rigide, un talon de ½ pouce et une tige en acier. Elles conviennent à une utilisation dans le domaine de la transformation des aliments.

Spécifications techniques

  • ArticleBotte de caoutchouc
  • Type de boutOrdinaire
  • GenrePour hommes
  • Matériau de la chaussurePVC
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • IsolationNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur standard
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
  • Couleur de la semelle intérieureNoir
  • Hauteur de botte15 po
  • n° de style70648
  • CouleurBleu
  • Pour traction extérieureNon
  • Type d'isolationAucun
  • Matériau de semelle extérieurePVC
  • Matériau de tigeAcier
  • Modèle de bottes en caoutchouc Genou
  • Application des chaussures Transformation des aliments
  • Taille 7
  • Motif de semelle Reliefs
  • Semelle intérieure résistante aux perforations Non
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Non
  • Entièrement non métallique Non
  • Hydrofuge Oui
  • Semelle intérieure amovible Oui
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Couleur de chaussure prédominante Bleu
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 15 po
  • Matériau de semelle intercalaire PVC
  • Résistance Acide acétique, hydroxyde d'ammonium, acide de batterie, éthylène glycol, acide chlorhydrique, détergent industriel, acide lactique, lait, acide phosphorique, hydroxyde de sodium
  • Matériau de tige PVC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)