!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE LIEE NON TISSEE,DIA 3,12000TR/MIN

MEULE LIEE NON TISSEE,DIA 3,12000TR/MIN

NORTON

MEULE LIEE NON TISSEE,DIA 3,12000TR/MIN close
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
MEULE LIEE NON TISSEE,DIA 3,12000TR/MIN

MEULE LIEE NON TISSEE,DIA 3,12000TR/MIN

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,09 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 763,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261014895
  • N° de modèle du manufacturier 66261014895
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue liée non tissé
  • DensitéAmorti (2)
  • SérieMélange rapide Bear-Tex NEX
  • Vitesse de fonctionnement maximale12 000 tr/min
  • Taille du conducteur3/8 po
  • Système de changement rapideSans objet
  • Caractéristiques de résistanceBavures
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Classe/qualité Moyen
  • Largeur de face 1/4 po
  • Diamètre hors tout 3 po
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Type d'abrasif Non tissé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)