BOULON DE STRUCTURE,ACIER,A325 TYPE 1,OXYDE NOIR,⅞"-9,A/ ÉCROU,2½PO LO,HRC25,2A,5PQ
BOULON DE STRUCTURE,ACIER,A325 TYPE 1,OXYDE NOIR,⅞"-9,A/ ÉCROU,2½PO LO,HRC25,2A,5PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Boulon de structure en acier A325 de type 1 avec finition en oxyde noir. Accompagné d’un écrou. Conforme aux normes ASTM A325/ASTM F3125/ASME B18.2.6.
Spécifications techniques
Article Boulon de construction
Grade/classe du matériau A325 Type 1
Taille de filetage 7/8 po-9
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Partiellement fileté
Taille de la poignée 1 po
Hauteur de tête 35/64 po
Dureté Rockwell C25
Norme de qualité des matériaux ASTM A325, ASTM F3125
Longueur hors tout 2-1/2 po
Type Boulon de construction avec écrou
Diamètre de la tête 1-7/16 po
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 2-1/2 po
Longueur minimale du filetage 1-1/2 po
Largeur de tête 1-7/16 po
Résistance à la traction 120 000 lb/po²
Normes dimensionnelles ASME B18.2.6
Système de mesure Pouce
Ajustement de fil 2 A
Écrou inclus Oui
Taille de vis 7/8 po
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)
Produits similaires
PERMATEX
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
58,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: