BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, CLASSE 10.9, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, M20-2.50, 65MM, 25PQ
BOULON DE CONSTRUCTION, ACIER, CLASSE 10.9, GALVANISATION PAR IMMERSION À CHAUD, M20-2.50, 65MM, 25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon structurel en acier de classe 10.9 avec galvanisation par immersion à chaud. Conforme aux normes DIN6914 et ISO7412.
Spécifications techniques
Article Boulon de construction
Grade/classe du matériau Classe 10.9
Taille de filetage M20x2,50
Direction de filetage Droitier
Style de filetage Partiellement fileté
Taille de la poignée 32 mm
Hauteur de tête 13 mm
Dureté Rockwell C32 à C39
Système de mesure Métrique
Pas de filetage 2.5 mm
Écrou inclus Non
Taille de vis M20
Matériau Acier
Finition Galvanisé par immersion à chaud
Type de filetage Grossier
Longueur de fixation 65 mm
Longueur minimale du filetage 33 mm
Largeur de tête 32 mm
Résistance à la traction 145 038 lb/po²
Normes dimensionnelles DIN 6914, ISO 7412
Longueur hors tout 65 mm
Type Boulon de construction
Diamètre de la tête 32 mm
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)