!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPE-BOULONS,LO 8 PO,POIGNEE PLASTIQUE

COUPE-BOULONS,LO 8 PO,POIGNEE PLASTIQUE

KNIPEX

COUPE-BOULONS,LO 8 PO,POIGNEE PLASTIQUE close
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
COUPE-BOULONS,LO 8 PO,POIGNEE PLASTIQUE

COUPE-BOULONS,LO 8 PO,POIGNEE PLASTIQUE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.52 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7131200
  • N° de modèle du manufacturier 71 31 200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupe-boulons
  • Finition de lameBrute
  • Action de coupeCentrale
  • Pour acier dur de diamètre maximal3/16 po
  • Pour acier doux de diamètre maximal1/4 po
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout8 po
  • Type d'ajustement Bouton
  • Type de coupe-boulon Coupe-boulons et coupe-chaînes miniatures
  • Caractéristiques 61 % d'effort en moins par rapport aux cutter diagonaux conventionnels à grand levier, force de coupe plus de (30) fois supérieure à la force manuelle appliquée
  • Pour acier moyen de diamètre maximal 3/16 po
  • Matériau de prise Plastique
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Matériau de mâchoire Acier au chrome-vanadium
  • Poids 0,7 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)