Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce coupe-boulons est doté de poignées rotatives en fibre de verre Pivotmove avec prise en caoutchouc coussinée et mesure 24 po. Sa capacité de coupe maximale de l'acier doux/moyen/dur est de 7/16 po de diamètre et il est conforme aux normes UL. Cet outil possède une mâchoire de coupe en acier forgé, une lame traitée thermiquement et une vis de réglage.
Spécifications techniques
ArticleCoupe-boulons
Finition de lameThermo-traité
CaractéristiquesVerrou à boulon, poignée rotatives, prêt pour l'attache
Pour acier moyen de diamètre maximal7/16 po
Matériau de priseCaoutchouc
Traité thermiquementOui
IsolationOui
Application (matériaux)Métal
Mâchoire à cliquetNon
NormesCertifié UL
Type d'ajustementVis
Action de coupeDroit
Pour acier dur de diamètre maximal7/16 po
Pour acier doux de diamètre maximal7/16 po
Matériau de manche/poignéeFibre de verre
Poignée matelassée incluseOui
Matériau de mâchoireAcier forgé
Longueur hors tout24 po
Poignée à ressortNon
Poids3,6 lb
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca