!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON DE CHARIOT, CARRÉ, INOX, A2, LISSE, M8-1,25, 110MM L, MÉTRIQUE, 25PQ

BOULON DE CHARIOT, CARRÉ, INOX, A2, LISSE, M8-1,25, 110MM L, MÉTRIQUE, 25PQ

APPROVED VENDOR

BOULON DE CHARIOT, CARRÉ, INOX, A2, LISSE, M8-1,25, 110MM L, MÉTRIQUE, 25PQ close
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
BOULON DE CHARIOT, CARRÉ, INOX, A2, LISSE, M8-1,25, 110MM L, MÉTRIQUE, 25PQ

BOULON DE CHARIOT, CARRÉ, INOX, A2, LISSE, M8-1,25, 110MM L, MÉTRIQUE, 25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.05 / PAQUET de 25
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
  • N° article EBP54FT88
  • N° de modèle du manufacturier M51500.080.0110
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.689 lb

Informations sur le produit

Boulon de carrosserie en acier inoxydable A2 non revêtu. Livré dans une boîte de 10 et conforme aux normes DIN603.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon de carrosserie
  • Grade/classe du matériauA2
  • Taille de filetageM8x1,25
  • Direction de filetageDroitier
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Largeur de tête19,35 mm
  • Hauteur maximale de la tête4,88 mm
  • Diamètre maximale de la tête20,65 mm
  • Largeur du cou8,58 mm
  • Largeur minimale du cou8,58 mm
  • Résistance à la traction101 500 lb/po²
  • Système de mesureMétrique
  • Style de têteRonde
  • TypeBoulon de carrosserie
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur de fixation 110 mm
  • Longueur minimale du filetage 22 mm
  • Hauteur de tête 4,88 mm
  • Diamètre minimale de la tête 19,35 mm
  • Type de collet Carré
  • Hauteur du cou 5,6 mm
  • Hauteur minimale du cou 5,6 mm
  • Normes dimensionnelles DIN 603
  • Pas de filetage 1.25 mm
  • Taille de vis M8
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)